En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 10A
Réf Rexel : LEG011310
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm sans voyant - 16A
Réf Rexel : LEG011616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm sans voyant - 32A
Réf Rexel : LEG013332
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant - 20A
Réf Rexel : LEG012320
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Combiné Pac à cartouches Pac saillie à voyant 20A 2P - gris clair
Réf Rexel : LEG046187
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Combiné Pac à cartouches Pac saillie 20A 2P - gris clair
Réf Rexel : LEG046163
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur Pac - bipolaire - puissance maxi 4600W
Réf Rexel : LEG093001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Coupe-circuit 1P+N 20A 400V domestique 1M
Réf Rexel : HAGL12601
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 SF - sectionneur fusible modulaire - 1P+N - 16A - pour fusible 10,3x25,8mm
Réf Rexel : SCH15621
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Support pour fusible cylindrique | |
Calibre | 16 A |
---|---|
profondeur d'encastrement | 77 mm |
tension nominale | 250 V |
pour taille de fusible | autre |
Nbre de pôles | 2 |
---|---|
largeur en nombre de modules | 1 |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85361050 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.