En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Coupe-circuit et cartouche domestique
LEGRAND
Prise étanche 2P+T avec éclips 16A Plexo complet IP55 saillie - gris
Réf Rexel : LEG069731
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
BIZLINE
Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 300 x 4.8 mm
Réf Rexel : BIZ300015
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - peignable - alim bas
Réf Rexel : SCHR9PRA263
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
CF 54/50 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ
Réf Rexel : CAF000061
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - peignable
Réf Rexel : SCHR9PFC602
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable
Réf Rexel : SCHR9PFC616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Thalassa PLM - Coffret polyester 847x636x300+chassis metallique - IP66 Ral 7035
Réf Rexel : SCHNSYPLM86PG
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
LDV PL ECO 600 36W/4000K 3240lm UGR19 PANEL LEDVANCE
Réf Rexel : OSR386709
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Console Murale CM 50 GS
Réf Rexel : CAF586060
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M
Réf Rexel : SCHR9PXH213
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ABB
Coupe-Circuit Bipolaire 32A 400V AC (690V AC-20B) E91/32
Réf Rexel : ABB410105
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Combiné Pac à cartouches Pac saillie 20A 2P - gris clair
Réf Rexel : LEG046163
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Coupe-circuit 1P+N 20A 400V domestique 1M
Réf Rexel : HAGL12601
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Porte-fusible combiné 1P+N 20A 380V L31 2M avec cartouche
Réf Rexel : HAGL90200
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Pac |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85366990 |
Support pour fusible cylindrique | |
tension nominale | 250 V |
Type de pose | autre |
Nbre de pôles | 2 |
---|---|
Classe de protection (IP) | autre |
pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
pour taille de fusible | autre |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.