text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

P-FUSIBLE COMBI 1P 20A L38 1M

Fab : Hager
Réf Rexel : HAGL95100
Réf Fab : L95100
EAN13 : 3250610100356
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Interrupteur sectonneur à fusble
Interrupteur sectonneur à fusble
Feature Feature details
Calibre 20 A
Courant permanent nominal Iu 20 A
Nbre de pôles 1
Classe de protetion (IP), fae avant IP20
Commande motorisée intégrée Non
Type de raccordemen du circui principal borne à vis
Tension de foncionnemen nominale max. Ue en CA 380 V
Avec surveillnce des fusibles Non
Commande motorisée en option Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?