false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

DISJONCTEUR BORNES A VIS 8A

Réf Rexel : SIE3RV2411-1HA10
Réf Fab : 3RV2411-1HA10
EAN13 : 4011209713178

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Disjoncteur principal de l'installation
Disjoncteur principal de l'installation
Feature Feature details
Courant permanent nominal Iu 8 A
Nbre de pôles 3
Plage de réglage 5.5 A
Classe de protection (IP) IP20
position du raccordement de circuit principal autre
commande motorisée intégrée Non
type de raccordement du circuit principal borne à vis
finition de l'élément d'actionnement manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 100 kA
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 163 A
adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
commande motorisée en option Non
avec déclencheur à sous-tension Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection