En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Disjoncteur boitier moule 400A ou supérieur
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSX400S - bloc de coupure sans déclencheur - 400A - 3P - 100kA
Réf Rexel : SCHC40S3
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPact NS1600bH - bloc coupure - 3P - 85kA - fixe
Réf Rexel : SCH34001
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT NSX630S - bloc de coupure sans déclencheur - 630A - 3P - 100kA
Réf Rexel : SCHC63S3
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HAGER
Disjoncteur h3+ P630 LSI 3x400A 50kA
Réf Rexel : HAGHMW400JR
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SIEMENS INDUSTRIES ET INFRASTRUCTURES
DISJONCTEUR UL489 1A
Réf Rexel : SIE3RV2711-0JD10
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Disjoncteur pour protection de transformateur, de générateur et d'installation | |
Nombre de pôles | 3 |
---|---|
Plage de réglage | 0.7 A |
Courant permanent nominal Iu | 1 A |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Commande motorisée intégrée | Non |
Type de raccordement du circuit principal | borne à vis |
Finition de l'élément d'actionnement | manette / levier |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Non |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 100 kA |
---|---|
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Oui |
Commande motorisée en option | Non |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Avec déclencheur à sous-tension | Non |
Type de construction de l'appareil | autre |
Info produit | |
Gamme | Sentron |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.