En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Disjoncteur différentiel modulaire
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel tête de groupe - 3P+N C 32A 10kA 30mA AC
Réf Rexel : SCHA9DV3732
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22610
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 100-415VCA 110-130VCC
Réf Rexel : SCHA9A26946
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Prisma - Rail pour appareillages modulaires
Réf Rexel : SCH03001 $0122 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Prisma Plus - Plastron modulaire 3 modules
Réf Rexel : SCH03203 $0422 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Prisma Plus - Plastron modulaire 4 modules
Réf Rexel : SCH03204 $0422 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40K - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - 4500A/4,5kA
Réf Rexel : SCHA9P71610
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40K - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - 4500A/4,5kA
Réf Rexel : SCHA9P71616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDD40T - disjoncteur différentiel - 1P+N C 16A 4500A/6kA 30mA type AC
Réf Rexel : SCHA9DA2616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel tête de group - 3P+N C 25A 10kA 300mA AC
Réf Rexel : SCHA9DV7725
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel - 3P+N C 20A 6000A/10kA 30mA type AC
Réf Rexel : SCHA9DA3720
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Disj diff monobloc DX³6000 10kA arrivée haut/départ bas vis 4P 20A typeAC 300mA
Réf Rexel : LEG411206
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDD40N - disjoncteur différentiel - 3P+N C 20A 6000A/10kA 300mA type AC
Réf Rexel : SCHA9DA7720
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
HAGER
Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 30mA type AC
Réf Rexel : HAGADC420F
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Disjoncteur différentiel | |
température ambiante en fonctionnement | -5...60 °C |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
nombre de pôles protégés | 3 |
pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2 | 10 kA |
adapté à une installation encastrée | Non |
section de raccordement cable rigide | 1...16 mm² |
Section de conducteur connectable multifilaire | 1...10 mm² |
avec dispositif de verrouillage | Oui |
fréquence | 50 Hz |
montage encastré | Non |
nombre de pôles (total) | 4 |
immunisé contre déclenchements intempestifs | Non |
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) | 6 kA |
charactéristique de déconnexion | non retardé |
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 | 6 kA |
largeur en nombre de modules | 6 |
---|---|
degré de pollution | 3 |
catégorie de surtension | 3 |
classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
tenue au courant de choc | 0.25 kA |
type de courant différentiel | AC |
Sensibilité | 0.3 A |
tension d'isolement assignée (Ui) | 440 V |
Courbe | C |
Tension | 400 V |
Calibre | 20 A |
profondeur d'encastrement | 44 mm |
type de tension | AC |
Info produit | |
Code Douane | 85362010 |
Gamme | Acti9 idt40 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.