Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Rexel Express séléctionné
Pas d'agence trouvée
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Voir tous les Rexel Express
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Disjoncteur différentiel | |
type de tension | AC |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP2X |
section de raccordement cable rigide | 25 mm² |
adapté à une installation encastrée | Non |
Section de conducteur connectable multifilaire | 25 mm² |
avec dispositif de verrouillage | Oui |
température ambiante en fonctionnement | 55 °C |
nombre de pôles (total) | 2 |
immunisé contre déclenchements intempestifs | Non |
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V | 6 kA |
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) | 4.5 kA |
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 | 4.5 kA |
tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2 | 6 kA |
pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
profondeur d'encastrement | 69 mm |
Calibre | 16 A |
---|---|
Tension | 230 V |
Courbe | C |
Nbre de pôles | 2 |
Sensibilité | 0.03 A |
tenue au courant de choc | 0.25 kA |
classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
type de courant différentiel | AC |
catégorie de surtension | 3 |
degré de pollution | 2 |
fréquence | 50/60 Hz |
largeur en nombre de modules | 2 |
nombre de pôles protégés | 1 |
Capacité de coupure nominale selon EN 60898 | 4.5 kA |
charactéristique de déconnexion | non retardé |
Info produit | |
Code Douane | 85369095 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.