false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

ProDis DT40 Vigi - disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 16A 30 mA courbe C type AC

Réf Rexel : SCHA9N21444
Réf Fab : A9N21444
EAN13 : 3606480411960

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Disjoncteur différentiel
Disjoncteur différentiel
Feature Feature details
type de tension AC
profondeur d'encastrement 73 mm
Calibre 16 A
Tension 230 V
Courbe C
tension d'isolement assignée (Ui) 440 V
Sensibilité 0.03 A
type de courant différentiel AC
classe de limitation d'énergie (I²t) 3
catégorie de surtension 3
degré de pollution 3
Nbre pas de 9mm 4
fréquence 50 Hz
Classe de protection (IP) IP20
nombre de pôles protégés 1
pôle neutre sectionné simultanément Oui
Capacité de coupure nominale selon EN 60898 4.5 kA
Capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2 6 kA
adapté à une installation encastrée Non
section de raccordement cable rigide 0.75 mm²
Section de conducteur connectable multifilaire 0.33 mm²
avec dispositif de verrouillage Non
température ambiante en fonctionnement 60 °C
nombre de pôles (total) 2
immunisé contre déclenchements intempestifs Non
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
charactéristique de déconnexion autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 4.5 kA

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection