text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

Prodis, DT40 Vigi disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 16A 30mA courbe C type AC

Réf Rexel : SCHA9N21444
Réf Fab : A9N21444
EAN13 : 3606480411960
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Disjoncteur différentiel
Disjoncteur différentiel
Feature Feature details
fréquence 50 Hz
type de tension AC
conducteur neutre branché simultanément Oui
Nbre pas de 9mm 4
Nbre de pôles protégés 1
Sensibilité 0.03A
nombre de pôles (total) 2
classe de limitation d'énergie 3
catégorie de surtension 3
Calibre 16A
Tension 230V
profondeur d'encastrement 73mm
Courbe C
capacité de coupure nominale selon EN 60898 4.5kA
Type de déclenchement Non
capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2 6kA
adapté à une installation encastrée Non
classe de protection (IP) IP20
degré de pollution 3
Type de courant différentiel AC

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits associés