false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Disj. 1p. 40A.C. 6kA.230/400V

Réf Rexel : SIE5SY6140-7
Réf Fab : 5SY6140-7
EAN13 : 4001869246116

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Disjoncteur
Disjoncteur
Feature Feature details
fréquence 50 Hz
type de tension AC/DC
profondeur d'encastrement 70 mm
Calibre 40 A
Tension 400 V
Courbe C
classe de limitation d'énergie (I²t) 3
catégorie de surtension 3
degré de pollution 3
Nbre pas de 9mm 1
Classe de protection (IP) IP20
pôle neutre sectionné simultanément Non
Capacité de coupure nominale selon EN 60898 6 kA
Capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2 10 kA
produits auxiliaires associables Oui
nombre de pôles (total) 1

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection