En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Disjoncteur modulaire 4,5kA et 6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 1P+N C 10A 6000A/10kA
Réf Rexel : SCHA9P24610
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 1P+N C 16A 6000A/10kA
Réf Rexel : SCHA9P24616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 25A 30mA type AC
Réf Rexel : SCHA9Y62625
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 25A 300mA type AC
Réf Rexel : SCHA9Y63625
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 25A 30mA type A SI
Réf Rexel : SCHA9Y64625
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22610
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 1P+N C 32A 6000A/10kA
Réf Rexel : SCHA9P24632
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Prisma - Rail pour appareillages modulaires
Réf Rexel : SCH03001 $0122 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Prisma Plus - Plastron modulaire 3 modules
Réf Rexel : SCH03203 $0422 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haut/départ bas vis U+N 20A courbe C - 1 mod
Réf Rexel : LEG407701
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 20A - 6kA - courbe C - 1 module
Réf Rexel : LEG406884
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40K - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - 4500A/4,5kA
Réf Rexel : SCHA9P71620
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haut/départ bas vis U+N 16A courbe C - 1 mod
Réf Rexel : LEG407700
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40N - disjoncteur modulaire - 1P+N D 20A 6000A/10kA
Réf Rexel : SCHA9P34620
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Disjoncteur | |
largeur en nombre de modules | 1 |
---|---|
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V | 10 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V | 6 kA |
nombre de pôles (total) | 2 |
produits auxiliaires associables | Oui |
montage encastré | Non |
température ambiante en fonctionnement | -25...70 °C |
Section de conducteur connectable multifilaire | 1...10 mm² |
section de raccordement cable rigide | 1...16 mm² |
adapté à une installation encastrée | Non |
pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
nombre de pôles protégés | 1 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
degré de pollution | 3 |
---|---|
catégorie de surtension | 3 |
classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
tension d'isolement assignée (Ui) | 400 V |
Courbe | C |
fréquence | 50 Hz |
Tension | 230 V |
Calibre | 20 A |
profondeur d'encastrement | 44 mm |
type de tension | AC |
Info produit | |
Code Douane | 85362010 |
Gamme | Acti9 idt40 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.