En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Disjoncteur modulaire 4,5kA et 6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T XA - disjoncteur modulaire - auto/vis - 1P+N 10A courbe C - 6kA
Réf Rexel : SCHA9PE2610
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 100-415VCA 110-130VCC
Réf Rexel : SCHA9A26946
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Prisma Plus - Plastron modulaire 3 modules
Réf Rexel : SCH03203 $0422 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Prisma - Rail pour appareillages modulaires
Réf Rexel : SCH03001 $0122 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22610
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 25A 30mA type AC
Réf Rexel : SCHA9Y62625
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Prisma Plus - Plastron modulaire 4 modules
Réf Rexel : SCH03204 $0422 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T XA - disjoncteur modulaire - auto/vis - 1P+N - 20A - courbe C - 6kA
Réf Rexel : SCHA9PE2620
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 25A 300mA type AC
Réf Rexel : SCHA9Y63625
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 16A 1 module
Réf Rexel : HAGMJT716
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 16A - 6kA - courbe C - 1 module
Réf Rexel : LEG406883
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40 XA - disjoncteur modulaire - bornes auto - 1P+N - 16A - C - 6 kA
Réf Rexel : SCHA9PA2616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - 4500A/6kA
Réf Rexel : SCHA9P22616
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Disjoncteur | |
largeur en nombre de modules | 2 |
---|---|
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V | 6 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V | 4.5 kA |
nombre de pôles (total) | 2 |
produits auxiliaires associables | Oui |
montage encastré | Non |
température ambiante en fonctionnement | -25...70 °C |
Section de conducteur connectable multifilaire | 1...10 mm² |
section de raccordement cable rigide | 1...16 mm² |
adapté à une installation encastrée | Non |
pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
nombre de pôles protégés | 1 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
degré de pollution | 3 |
---|---|
catégorie de surtension | 3 |
classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
tension d'isolement assignée (Ui) | 400 V |
Courbe | C |
fréquence | 50 Hz |
Tension | 230 V |
Calibre | 16 A |
profondeur d'encastrement | 44 mm |
type de tension | AC |
Info produit | |
Code Douane | 85362010 |
Gamme | Acti9 idt40 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.