text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

Prodis, DT40 1P+N 16A Courbe C

Réf Rexel : SCHA9N21025
Réf Fab : A9N21025
EAN13 : 3606480381201
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Disjoncteur
Disjoncteur
Feature Feature details
type de tension AC
Nbre pas de 9mm 1
conducteur neutre branché simultanément Non
Nbre de pôles protégés 1
nombre de pôles (total) 2
classe de limitation d'énergie 3
Calibre 16A
profondeur d'encastrement 78mm
fréquence 50Hz
Courbe C
adapté à une installation encastrée Non
degré de pollution 3
classe de protection (IP) IP20
pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V 4.5kA
dispositifs auxiliaires possibles Oui
pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V 6kA

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits associés