Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
add Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Disjoncteur | |
fréquence | 50 Hz |
---|---|
pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Capacité de coupure nominale selon EN 60898 | 4.5 kA |
Capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2 | 6 kA |
adapté à une installation encastrée | Oui |
produits auxiliaires associables | Oui |
nombre de pôles (total) | 2 |
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V | 4.5 kA |
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V | 6 kA |
nombre de pôles protégés | 1 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
profondeur d'encastrement | 44 mm |
type de tension | AC |
---|---|
Calibre | 2 A |
Tension | 230 V |
Courbe | C |
fréquence | 50-60 Hz |
classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
degré de pollution | 2 |
Nbre pas de 9mm | 1 |
Nbre de pôles | 2 |
Info produit | |
Gamme | Disjoncteurs dnx³ |
Code Douane | 85362010 |
Multiple de vente | 1 |