false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Disjoncteur 1P+N 3kA C-25A 1 Module

Réf Rexel : HAGMFN725
Réf Fab : MFN725
EAN13 : 3250614318375

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Disjoncteur
Disjoncteur
Feature Feature details
type de tension AC
profondeur d'encastrement 70 mm
Calibre 25 A
Tension 240 V
fréquence 50-60 Hz
Courbe C
Nbre de pôles 2
classe de limitation d'énergie (I²t) 3
catégorie de surtension 3
degré de pollution 2
Nbre pas de 9mm 1
Classe de protection (IP) IP20
nombre de pôles protégés 1
pôle neutre sectionné simultanément Oui
adapté à une installation encastrée Oui
produits auxiliaires associables Non
nombre de pôles (total) 2
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V 3 kA

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection