text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

Inter différentiel Bip 40A 30mA type AC

Réf Rexel : SCH23160
Réf Fab : 23160
EAN13 : 3303430231608
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Inter differentiel
Inter differentiel
Feature Feature details
fréquence 50/60 Hz
résistance de court-circuit (Icw) 3kA
taille (selon DIN 43880) 2
Nbre pas de 9mm 2
Type de pose rail DIN
Sensibilité 0.03A
Calibre 40A
type retardé de courte durée Non
Tension 230V
profondeur d'encastrement 73mm
Nbre de pôles 2
classe de protection (IP) IP20
dispositifs auxiliaires possibles Oui
Type de courant différentiel AC
type sélectif Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits associés