• Showroom 3D Showroom 3D
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Voir toutes les spécialités
  • Sélection Durable
    • Vers notre Sélection Durable
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
Vous pouvez cliquer sur « Confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez cliquer sur la croix de fermeture pour garder votre devis.

  1. Accueil
  2. Distribution et gestion de l'énergie
  3. Distribution et protection de l'énergie
  4. Interrupteur différentiel logement
  5. CDC749F
  • 
Vidéo :
Images :
Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC à bornes décalées 60Hz Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC à bornes décalées 60Hz
 Précédent
 Suivant
Interrupteur différentiel logement - Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC à bornes décalées 60Hz - CDC749F
Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC à bornes décalées 60Hz
Hagerlogo
Hager

Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC à bornes décalées 60Hz

Réf Rexel : 
HAGCDC749F
Réf Fab : 
CDC749F
EAN13 : 
3250611655107

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  

Documents techniques

Documents techniques 
Informations produit

Fiche produit


Notice

Documents techniques
 Retour

Documents techniques

Fiche produit
Notice

Détails du produit



Détails du produit

Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC à bornes décalées 60Hz
A vis ou SanVis, de 25 à 63A en 2 modules de large, alimentation par le bas et pontage des disjoncteurs Ph/N par le haut, les interrupteurs différentiels à bornes décalées apportent sécurité et rapidité, tout en facilitant la pose.

Cdc7

Dans l'habitat, réalisez des installations électriques performantes et conformes à la norme grâce à l'appareillage de protection modulaire.
Une sécurité garantie et un confort d'exploitation maximum.
L'offre est également disponible en version Sanvis (technologie brevetée) qui vous assure une installation simple et rapide, ainsi qu'une sécurité de connexion optimale à travers le temps.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100




Spécificités techniques



Spécificités techniques

Interrupteur différentiel
tenue au courant de choc 0.25 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
produits auxiliaires associables Oui
température ambiante en fonctionnement -25...40 °C
avec dispositif de verrouillage Oui
Section de conducteur connectable multifilaire 1...16 mm²
section de raccordement cable rigide 1...25 mm²
Classe de protection (IP) IP20
fréquence 60 Hz
antidéflagration Non
type retardé de courte durée Non
largeur en nombre de modules 2
degré de pollution 2
taille (selon DIN 43880) 1
 
résistance de court-circuit (Icw) 6 kA
sélectif Non
type de courant différentiel AC
Sensibilité 0.03 A
Nbre de pôles 2
tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension 230 V
Calibre 40 A
profondeur d'encastrement 70 mm
type de tension AC
Type de pose Rail DIN
Info produit
Code Douane 85363030
Gamme Cdc7
Multiple de vente 1
Partager par email
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
  • Formations & qualifications
  • Gestion de chantier
4,7 / 5          

15 937 avis clients certifiés par critizr logo

social media Twitter social media  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2023 Rexel
|
Données personnelles
|
Gestion des cookies
|
CGV
|
Mentions légales
|
Politique sécurité
|
Ethique
|
Nous recrutons
|
Sites internationaux open_in_new

Une entreprise du groupe Rexel
©2023 Rexel www.rexel.com