En raison d'inventaires, une partie des agences Rexel seront exceptionnellement fermées le Vendredi 20 Décembre. Consultez la liste des agences concernées ici. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Inter différentiel | |
Type de pose | rail DIN |
---|---|
Nbre pas de 9mm | 2 |
fréquence | 50 Hz |
type retardé de courte durée | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Section de conducteur connectable multifilaire | 1 mm² |
section de raccordement cable rigide | 1 mm² |
température ambiante en fonctionnement | -25 °C |
produits auxiliaires associables | Oui |
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
degré de pollution | 2 |
tenue au courant de choc | 0.25 kA |
profondeur d'encastrement | 70 mm |
---|---|
Calibre | 40 A |
Tension | 230 V |
tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Nbre de pôles | 2 |
Sensibilité | 100 A |
type de courant différentiel | AC |
sélectif | Non |
résistance de court-circuit (Icw) | 6 kA |
taille (selon DIN 43880) | 1 |
Info produit | |
Code Douane | 85363030 |
Multiple de vente | 1 |