false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Interrupteur différentiel 1P+N 40A 30mA type AC à bornes décalées

Réf Rexel : HAGCDC140F
Réf Fab : CDC140F
EAN13 : 3250611619048

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Inter différentiel
Inter différentiel
Feature Feature details
Type de pose rail DIN
profondeur d'encastrement 70 mm
Calibre 40 A
Tension 230 V
Nbre de pôles 2
Sensibilité 0.03 A
type de courant différentiel AC
sélectif Non
résistance de court-circuit (Icw) 6 kA
tenue au courant de choc 0.25 kA
taille (selon DIN 43880) 1
Nbre pas de 9mm 2
type retardé de courte durée Non
fréquence 50 Hz
Classe de protection (IP) IP20
produits auxiliaires associables Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection