En raison d'inventaires, une partie des agences Rexel seront exceptionnellement fermées le Vendredi 20 Décembre. Consultez la liste des agences concernées ici. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Interrupteur Sectionneur | |
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V | 11 kW |
---|---|
adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
adapté à une fixation frontale centrale | Non |
adapté à un montage en distributeur | Non |
adapté à un montage intermédiaire | Non |
commande motorisée en option | Non |
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
déclencheur voltmétrique en option | Non |
type de construction de l'appareil | appareil complet installé dans un boîtier |
courant permanent nominal, CA-21, 400 V | 40 A |
puissance de commutation à 400 V | 11 kW |
finition de l'inverseur | Non |
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V | 11 kW |
convient pour montage au sol | Oui |
couleur de l'élément d'actionnement | gris |
Courant permanent nominal Iu | 40 A |
---|---|
tension de fonctionnement normale | 690 V |
Nbre de pôles | 4 |
classe de protection (IP), face avant | IP65 |
verrouillable | Oui |
commande motorisée intégrée | Non |
type de raccordement du circuit principal | borne à vis |
finition de l'élément d'actionnement | levier |
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
finition interrupteur général | Oui |
finition interrupteur de sécurité | Non |
finition interrupteur de maintenance/réparation | Non |
Info produit | |
Code Douane | 85369095 |
Multiple de vente | 1 |