false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

INTER SEC TRIPOLAIRE 32A PRES CAD

Réf Rexel : LEG022103
Réf Fab : 022103
EAN13 : 3245060221034

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Interrupteur Sectionneur
Interrupteur Sectionneur
Feature Feature details
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V 7.5 kW
Courant permanent nominal Iu 32 A
Nbre de pôles 3
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 10 kA
classe de protection (IP), face avant IP65
verrouillable OUI
commande motorisée intégrée NON
type de raccordement du circuit principal borne à vis
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence NON
finition de l'élément d'actionnement poignée tournante courte
finition interrupteur général OUI
finition interrupteur de sécurité Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V 11 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw 1 kA
couleur de l'élément d'actionnement rouge
convient pour montage au sol Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
adapté à une fixation frontale centrale Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
commande motorisée en option Non
déclencheur voltmétrique en option Non
type de construction de l'appareil technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal, CA-21, 400 V 32 A
puissance de commutation à 400 V 12.8 kW
finition de l'inverseur Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection