Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur Vistop 63A - 4P avec commande latérale et poignée noire
Réf Rexel : LEG022518
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4P 400V~ - 32A - 2 modules
Réf Rexel : LEG406479
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4P 400V~ - 20A - 2 modules
Réf Rexel : LEG406477
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4P 400V~ - 40A - 4 modules
Réf Rexel : LEG406480
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret de proximité 63A IK07 4P - inter-sect Vistop + bornier de terre Viking3
Réf Rexel : LEG022617
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Interrupteur sectionneur
LEGRAND
Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ 1P - longueur 13 modules
Réf Rexel : LEG404926
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID haut/bas vis - 4P 400V~ 63A typeAC 30mA - 4 mod
Réf Rexel : LEG411662
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Réf Rexel : LEG406783
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Déclencheur à émission de tension ( ET ) DX³ - 110V~ à 415V~ et 110V= à 415V=
Réf Rexel : LEG406278
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Contact signal défaut inverseur ( SD ) DX³ - 6A 240V~ - 0,5 module
Réf Rexel : LEG406260
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Réf Rexel : LEG406782
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Kit 10 bornes de connexion interrupteur différentiel 63A tête groupe 2 modules
Réf Rexel : LEG405209
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A AC 30mA -2 mod
Réf Rexel : LEG411650
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A A 30mA - 2 mod
Réf Rexel : LEG411651
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Contact auxiliaire + signal défaut inverseur DX³ - 6 A - 240 V~
Réf Rexel : LEG406266
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Interrupteur-sectionneur | |
adapté à un montage intermédiaire | Non |
---|---|
finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V | 35 kW |
courant nominal de courte durée admissible Icw | 2.5 kA |
couleur de l'élément d'actionnement | noir |
convient pour montage au sol | Non |
adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
adapté à une fixation frontale centrale | Oui |
adapté à un montage en distributeur | Oui |
finition interrupteur de sécurité | Non |
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
commande motorisée en option | Non |
déclencheur voltmétrique en option | Non |
type de construction de l'appareil | technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
courant permanent nominal, CA-21, 400 V | 63 A |
puissance de commutation à 400 V | 35 kW |
finition de l'inverseur | Non |
classe de protection (IP), face avant | IP2X |
---|---|
nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Courant permanent nominal Iu | 63 A |
Nbre de pôles | 4 |
tension de fonctionnement normale | 690 V |
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 7 kA |
nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
verrouillable | Oui |
commande motorisée intégrée | Non |
type de raccordement du circuit principal | borne à vis |
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
finition de l'élément d'actionnement | manette / levier |
finition interrupteur général | Oui |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Vistop |
Code Douane | 85365080 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.