text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

VIGI TG40 1P+N 25A 30 AC

Réf Rexel : SCHA9N21480
Réf Fab : A9N21480
EAN13 : 3606480412226
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Déclencheur à courant de fuite pour disjoncteur
Déclencheur à courant de fuite pour disjoncteur
Feature Feature details
temps de retard ajustable Non
courant de défaut nominal 0.03A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz 230V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz 230V
tension de fonctionnement nominale max. Ue 230V

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits complémentaires