Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
KLAUKE
Cosses tubulaires droites en cuivre 6 mm² M8, selon NFC 20-130.
Réf Rexel : KKECNF6-8
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCT 6-6-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 6mm²-Bornage: 6mm
Réf Rexel : TYS004830
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Couvercle Nervuré pour Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS, largeur 195, SZ
Réf Rexel : NDX415007
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Couvercle encliquetable Gammes BS et BD largeur 100, SZ
Réf Rexel : NDX415103
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
XCT 6-8-Cosse tubulaire cuivre BT selon NF C20-130-Section: 6mm²-Bornage: 8mm
Réf Rexel : TYS004840
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Couvercle encliquetable Gammes BS et BD largeur 195, SZ
Réf Rexel : NDX415107
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
TE CONNECTIVITY ( EX TYCO SIMEL )
VCXI 22-Cosse alu-cuivre BT à vis autocass-150-300² alu/150-185² cuiv-Born:12mm
Réf Rexel : TYS024314
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
NIEDAX FRANCE
Couvercle encliquetable Gammes BS et BD largeur 316, SZ
Réf Rexel : NDX415110
Habituellement en stock
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85389099 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Point fixe de mise à la terre | |
longueur | 45 mm |
matériau | cuivre |
---|---|
diamètre de la plaque de raccordement | 18 mm |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.