Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •  
    Connexion
    Inscription

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

  • Commande rapide
    Par liste de références
  •   Mon panier 0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & qualifications Formations & qualifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
    • Showroom 3D Showroom 3D
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Voir toutes les spécialités
  • Sélection Durable
    • Vers notre Sélection Durable
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « Confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez cliquer sur la croix de fermeture pour garder votre devis.

  1. Accueil
  2. Distribution et gestion de l'énergie
  3. Distribution et protection de l'énergie
  4. Parafoudre
  5. SPB465R
  • 
Parafoudre - Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation - SPB465R
Hagerlogo
Hager

Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation

Réf Rexel : 
HAGSPB465R
Réf Fab : 
SPB465R
EAN13 : 
3250615515605

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  

Documents techniques

Documents techniques 
Documents techniques
 Retour

Documents techniques

Détails du produit



Détails du produit

Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
Sp

L'offre Hager est composée d'une gamme de parafoudres de tête jusqu'à 65kA avec cartouche débrochable, d'une gamme de protection fine pour les appareils très sensibles et d'une gamme de protection téléphonique.
Complète et permettant un choix aisé des références, la gamme des parafoudres Hager offre par ailleurs des avantages uniques sur le marché.
Une offre complète, La gamme des parafoudres Hager se compose de 5 grandes familles :
•les parafoudres monoblocs de type 1
•les parafoudres débrochables de type 2
•le parafoudre auto-protégé de type 2
•les parafoudres de protection fine
•les parafoudres pour lignes téléphoniques
Des parafoudres à cartouches débrochables avec ou sans indicateur de réserve de protection
Tous les parafoudres de type 2 (65 kA, 40 kA et 15 kA) sont proposés avec cartouche débrochable. Celles-ci facilitent le remplacement de la protection, et ce, sans avoir à couper l'alimentation.
Elles existent avec ou sans indicateur de réserve de protection.
Par ailleurs, pour éviter tout risque d'interversion entre les cartouches Phase et les cartouches Neutre, les embases et les cartouches ont été munies d'un détrompeur.
Le parafoudre auto-protégé 2:
le parafoudre auto-protégé de type 2 intègre directement un dispositif de déconnexion contre le court-circuit, supprimant du coup tout risque d'erreur et facilitant par ailleurs le choix des produits et leur mise en oeuvre.
Le tout avec un encombrement de seulement 2 modules !
Comme les autres parafoudres de type 2, le parafoudre autoprotégé est équipé d'une cartouche débrochable.
Les + de la gamme parafoudres :
•une gamme composée de 5 familles distinctes
•des cartouches débrochables
•avec ou sans indicateur de réserve de protection
•un parafoudre auto-protégé en 2 modules
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Parafoudre 





Spécificités techniques



Spécificités techniques

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.



Veuillez noter que toutes les spécifications techniques ne peuvent pas être utilisées comme critères de filtre pour effectuer votre recherche de produits similaires.

Veuillez sélectionner les spécifications techniques que vous souhaitez inclure dans votre recherche de produits similaires.

Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.
Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique
autre forme de réseau Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin) 25 mm²
forme de réseau CC Non
forme de réseau IT Non
forme de réseau TN Non
forme de réseau TN-C Non
forme de réseau TN-S Oui
forme de réseau TT Oui
Interchangeable Non
forme de réseau TN-C-S Non
courant de choc de décharge max. (8/20) 65 kA
résistance de court-circuit (Isccr) 25 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible) 160 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible) 80 A
protection intégrée contre les courts-circuits Non
sans courant de fuite Non
 
courant de décharge nominal (8/20) 20 kA
Type de pose Profilé chapeau 35 mm
avec contact de signalisation à distance Oui
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
taille 4 TE
Up 1.45 kV
tension continue la plus élevée CA 320 V
tension nominale CA 415 V
classe d'essai type 2 Oui
niveau de protection L-N 1.45 kV
signalisation au niveau de l'appareil Optique
Classe de protection (IP) IP20
tension PV max. 0 V
niveau de protection N-PE 1.7 kV
Info produit
Code Douane 85363030
Gamme Sp
Multiple de vente 1
Partager par email

Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel

Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.

Produit
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Domotique Energeasy Connect
À découvrir
  • Configurateurs
  • Fonctionnalités clés
  • Nouveautés
Services
  • Suite logicielle Esabora
  • Energeasy Connect
  • Solution IRVE
  • Rexel Lease
  • Easy CEE
  • FAQ
Notre offre de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & qualifications
  • Gestion de chantier
4,7 / 5          

15 937 avis clients certifiés par critizr logo

social media Twitter social media  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2023 Rexel
|
Données personnelles
|
Gestion des cookies
|
CGV
|
Mentions légales
|
Politique sécurité
|
Ethique
|
Nous recrutons
|
Sites internationaux open_in_new

Une entreprise du groupe Rexel
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de données personelles.

Certains cookies impliquent un transfert de vos données aux États-Unis. En cliquant sur «Tout accepter», vous acceptez également, conformément à l'article 49 du RGPD, que vos données soient transférées aux États-Unis, dont la législation a été considérée comme ne fournissant pas un niveau adéquat de protection des données personnelles et où vos données personnelles pourraient être traitées par les pouvoirs publics.