false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

EMS CX3 10 CORDONS COMMUNICANT 250MM

Réf Rexel : LEG414907
Réf Fab : 414907
EAN13 : 3414970805348

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Câble pour télécommunications (cuivre)
Câble pour télécommunications (cuivre)
Feature Feature details
Section du conducteur 0.128 mm²
isolation des fils PVC
marquage du conducteur couleur
élément de câblage non
Couleur de la gaine autre
diamètre du conducteur 0.404 mm
matériau conducteur cuivre, nu
blindage sur élément de câblage sans
blindage sur câblage sans
matériau de la gaine PVC
classe du conducteur classe 1 - âme massive
dimension AWG 26
Nbre de conducteurs 7
diamètre externe approx. 0.95 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 Non
sans halogène selon EN 60754-1/2 Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection