false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

EMS CX3/RS485 INTERFACE

Réf Rexel : LEG414940
Réf Fab : 414940
EAN13 : 3414970805591

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Passerelle interface bus
Passerelle interface bus
Feature Feature details
Type de pose autre
couleur gris
Modèle type autre
Traitement de surface autre
qualité du matériau thermoplastique
taux de transmission max. 115200 Bd
système de bus KNX Non
système de bus radio Non
système de bus Powernet Non
couplage au bus inclus Oui
matériau plastique
Nbre pas de 9mm 1
autres systèmes de bus autre
système de bus LON Non
Classe de protection (IP) IP40
avec affichage LED Oui
transparent Non
système de bus KNX-radio Non
radio bidirectionnelle Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection