false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

PowerTag - capteur de mesure radio-fréquence - iC60 iID DT60 - 3P+N 63A - amont

Réf Rexel : SCHA9MEM1541
Réf Fab : A9MEM1541
EAN13 : 3606480909160

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Compteur d'énergie
Compteur d'énergie
Feature Feature details
Type de pose technique d'enfichage
Modèle type mesure directe
adapté à achat
type d'affichage sans
fréquence 60 Hz
courant maximal (Imax) 63 A
Nbre pas de 9mm 4
type de compteur électronique
Classe de protection (IP) IP20
finition de l'interface autre
type d'énergie puissance effective et puissance réactive
blocage de retour Non
type de tarif tarif simple
étalonné Oui
sortie d'impulsion sans
classe de précision A
Type de pôles quatre conducteurs
type de mesure de la courbe de charge Non
signature EDL40 Non
avec code de blocage Non
tension nominale (Un) N-L 240 V
tension nominale (Un) L-L 415 V
courant nominal (In) 63 A

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection