L'afficheur TFT couleur MSC-DE permet de visualiser les données de 32 modules de mesure MSC-N1 ou N-2, sous forme de valeur, courbe, graphiques vectoriels ou en barres.Toutes les données mesurées sont catégorisées sur un menu clair et intuitif, en plusieurs langues. L'appareil permet également de programmer les modules de mesure associés.Boîtier face avant IP67 format 96x96mm, avec accessoire pour encastrement dans découpes 91×91, 76×76, 67×67 ou Ø 26 mm.L'afficheur MSC-DE doit être associé au module de communication MSC-C1. Ils sont reliés par un unique cordon RJ12.
Les solutions Enerclip permettent de mesurer un grand nombre de circuits, puis d'en centraliser les données sur un afficheur ou un logiciel. Enerclip a été conçu pour associer hautes performances avec simplicité de déploiement et d'utilisation.Les solutions Enerclip ont été conçues pour simplifier l'ajout de points de comptage dans les armoires électriques en exploitation. Elles sont particulièrement appréciées des intégrateurs GTB, pour la mise en conformité aux décrets Tertiaire et BACS.Les solutions Enerclip proposent divers protocoles de communication selon les modèles : Modbus RTU, Modbus TCP et Lorawan. Des entrées digitales et sorties relais permettent d'interragir avec les circuits électriques.
Enerclip