false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Vigilohm - auxiliaire Cartouche Cardew - type 250V

Réf Rexel : SCH50170
Réf Fab : 50170
EAN13 : 3303430501701

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Parafoudre
Parafoudre
Feature Feature details
Type de pose sur élément de base
avec contact de signalisation à distance Non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 1
taille autre
Up 0.75 kV
Finition des pôles 1
tension continue la plus élevée CA 380 V
courant de décharge nominal (8/20) 40 kA
tension nominale CA 250 V
Forme du réseau IT
niveau de protection L-N 0.38 kV
signalisation au niveau de l'appareil optique
Classe de protection (IP) autre
protégé contre les courts-circuits Oui
niveau de protection N-PE 0.22 kV
Interchangeable Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 150 mm²
forme de réseau CC Non
forme de réseau IT Oui
forme de réseau TN Non
forme de réseau TN-C Non
forme de réseau TN-S Non
forme de réseau TT Non
autre forme de réseau Non
forme de réseau TN-C-S Non
courant de choc de décharge max. (8/20) 40 kA
résistance de court-circuit (Isccr) 40 kA

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection