Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Parafoudre photovoltaïque type2 - 2pôles protégés - 3modules - Imax 40 kA 600V=
Réf Rexel : LEG414155
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
DEHN FRANCE
DG YPV SCI 1000 DEHNguard parafoudre - Compact
Réf Rexel : DHN950530
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur à manette 1000 V= - 32A - 6 modules
Réf Rexel : LEG414244
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coupe-circuit 1000 V= pour application photovoltaïque - 1 pôle - 1 module
Réf Rexel : LEG414681
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret Plexo³ pour photovoltaïque à équiper - 3 rangées de 18 modules - 1000V=
Réf Rexel : LEG414037
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coupe-circuit 1000 V= pour application photovoltaïque - 2 pôles - 2 modules
Réf Rexel : LEG414682
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret Plexo³ pour photovoltaïque à équiper - 1 rangée de 18 modules - 1000V=
Réf Rexel : LEG414035
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique | |
protégé contre les courts-circuits | Oui |
---|---|
autre forme de réseau | Oui |
forme de réseau TN-C-S | Non |
forme de réseau TT | Non |
forme de réseau TN-S | Non |
forme de réseau TN-C | Non |
forme de réseau TN | Non |
forme de réseau IT | Non |
section de conducteur flexible max. (fil fin) | 25 mm² |
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) | 35 mm² |
Interchangeable | Non |
Type de pose | profilé chapeau 35 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
tension continue la plus élevée CC | 1200 V |
---|---|
signalisation au niveau de l'appareil | optique |
classe d'essai type 2 | Oui |
Forme du réseau | autre |
tension nominale CC | 1000 V |
courant de décharge nominal (8/20) | 40 kA |
Finition des pôles | 2 |
taille | 3 TE |
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 2 |
avec contact de signalisation à distance | Non |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 85354000 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.