Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ComPact NS1000N - disjoncteur - 3P3D - 50KA - Micrologic 2.0 - fixe prise avant
Ce Compact NS1000N est un disjoncteur fixe 3 pôles complet conçu pour optimiser l'espace et le pouvoir de coupure. C'est un choix optimal pour toutes les applications standards et spécifiques. Le pouvoir de coupure (Icu) est de 50 kA rms à 415VCA 50/60Hz. La tension de fonctionnement est de 690VCA 50/60Hz. Le disjoncteur peut être actionné manuellement avec les boutons ON, OFF ou «Push to trip». Ce produit intègre un déclencheur électronique Micrologic 2.0, avec un calibre de 1000A. Le déclencheur Micrologic 2.0 offre des protections réglables à long terme et instantanées. Cette version 3 pôles (327 mm x 210 mm x 147 mm) est livrée avec une variété de fonctions et d'accessoires en option. Il est conforme aux normes internationales et aux spécifications marines CEI 69947-1 et CEI60947-2. Compact NS1000N fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.
La gamme de disjoncteurs et interrupteurs NG160 est destinée à la fonction «tête de tableau» en coffret modulaire.
Compact ns
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Appareil complet avec unité de protection
Montage de profilés chapeaux en option
Type de construction de l'appareil
Commande motorisée en option
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
Relais de signalisation de déclenchement disponible
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
Commande motorisée intégrée
Position du raccordement de circuit principal
Classe de protection (IP)
Tension assignée (Ue)
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Plage de réglage
Nbre de pôles
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Multiple de vente
Gamme