Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - auxiliaire électrique - C60 C120 - OF - 1OC 100mA to 6A, AC-DC - H85,3mmxL9mmxP68mm - contact ouvert, fermé - tension assignée d'isolement : 500V - blanc
Cet auxiliaire électrique Acti9 est un contact OF (ouvert/fermé) donnant la position du disjoncteur ou intérupteur qui lui est associé. Il est destiné à une installation électrique dans les bâtiments commerciaux ou industriels pour des applications standards (relayage). Simplicité d'intégration avec les disjoncteurs modulaires de Schneider Electric. Il répond à la norme sur les auxiliaires : IEC 60947-5-1. Ce contact OF est compatible avec les gammes Acti9 telles que C120, C60HDC,C60PVDC,C60NA-DC,SW60-DC,C120NA-DC, idT40 1A.
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclanchement facile à installer et offrants de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Courant de commutation
Largeur en nombre de modules
Tension
Type de tension
Fonction
Multiple de vente
Code Douane