En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Alimentation pour LED
COLLINGWOOD
Alimentation LED en 24V, 50W, IP20, dimmable avec PDCINT110V
Réf Rexel : SLHPS5024
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
GL018C, encastré de sol de balisage en inox 316 LED 0,5W, 4000K, 120DEG, IP68
Réf Rexel : SLHGL018CNW
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
GL018C, encastré de sol de balisage en inox 316 LED 0,5W, 3000K, 120DEG, IP68
Réf Rexel : SLHGL018CBC
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
Alimentation 24V, 30W, IP20, dimmable avec PDCINT110V
Réf Rexel : SLHPS3024B
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
Profil 200cm en aluminium anodisé avec diffuseur opaque pour les rubans 8mm
Réf Rexel : SLHSM7020
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
Alimentation LED en 24V, 100W, dimmable avec l'interface PDCINT110V, IP20,
Réf Rexel : SLHPS10024
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
Alimentation LED en 24V, 150W, IP67, dimmable avec PDCINT110V
Réf Rexel : SLHPSIP15024
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
UL030, projecteur universel haute puissance sur patère 7W, IP67, RGBW, inox 316
Réf Rexel : SLHUL030RGBW
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
GL018C, encastré de sol en inox 316 LED 0,5W, bleu, faisceau 120DEG, IP68
Réf Rexel : SLHGL018CBL
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
Profil 100cm en aluminium anodisé avec diffuseur opaque pour les rubans 8mm
Réf Rexel : SLHSM7010
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
Alimentation LED en 24V, 50W, IP20, dimmable avec PDCINT110V
Réf Rexel : SLHPS5024
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
Alimentation LED en 24V, 100W, dimmable avec l'interface PDCINT110V, IP20,
Réf Rexel : SLHPS10024
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
Alimentation 24V, 30W, IP20, dimmable avec PDCINT110V
Réf Rexel : SLHPS3024B
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
Alimentation LED en 24V, 100W, IP66, dimmable avec PDCINT110V
Réf Rexel : SLHPSDIP10024
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
Alimentation IP20 75W 24V dimmable avec l'interface PDCINT110V
Réf Rexel : SLHPS7524
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Ps24 |
---|---|
Code Douane | 85044090 |
Multiple de vente | 1 |
Driver LED | |
largeur | 35.5 mm |
hauteur | 16 mm |
boîtier | boîtier en plastique |
longueur | 103 mm |
---|---|
tension de sortie | 24-24 V |
puissance de sortie | 15-15 W |
Classe de protection (IP) | IP20 |
adapté à une tension constante | Oui |
variation 1-10V | Oui |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.