En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Alimentation pour LED
EUROPOLE
Alim LED'TRONIC 15W 12VDC classe II, IP20 non dimmable
Réf Rexel : POL4200
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EUROPOLE
Alim LED'TRONIC 30W 12VDC classe II, IP20 non dimmable
Réf Rexel : POL4205
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EUROPOLE
Alim LED'TRONIC 60W 12VDC classe II, IP20 non dimmable
Réf Rexel : POL4206
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EUROPOLE
Alim LED'TRONIC 60W 24VDC classe II, IP20 non dimmable
Réf Rexel : POL4241
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SLV
Alimentation LED, intérieur, blanc, 15W, 350mA, variable
Réf Rexel : DC51002803
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
VOSSLOH SCHWABE
Driver LED 350/500/700mA ECXe700.147 85W
Réf Rexel : SSH186443
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AURORA
Driver LED CC 3-9W 350mA IP68 précâblé
Réf Rexel : ABIAULED09IP
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
VOSSLOH SCHWABE
Driver LED 350/500/700mA ECXe700.148 40W
Réf Rexel : SSH186444
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
VOSSLOH SCHWABE
Driver LED 350 à 1400mA ECXd1400.317 DALI - 1-10V Dip Switchs
Réf Rexel : SSH186788
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Code Douane | 85044082 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Ecx |
Driver LED | |
Classe électrique | I |
largeur | 30 mm |
hauteur | 21 mm |
boîtier | boîtier métallique |
longueur | 359 mm |
convient pour utilisation à l’extérieur | Non |
---|---|
puissance de sortie | 21-42 W |
Classe de protection (IP) | IP20 |
courant de sortie | 350 mA |
adapté à un courant constant | Oui |
adapté à une tension constante | Non |
variation DALI | Oui |
variation avec bouton-poussoir | Oui |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.