Prise avec prise intelligente et compteur d'énergie pour contrôler les appareils non intelligents avec la technologie ZigBee. Caractéristiques du produit: Contrôle via le système de domotique compatible ou le bouton marche / arrêt de l'appareil. Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé). Protocole réseau : ZigBee 3.0. Planification. Puissance de commutation élevée : jusqu'à 2300 W / 10 A. Compteur d'énergie. Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise. Avantages du produit: Conception compacte, compatible avec tous types de prises et n'interfère pas avec les prises voisines. Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible. Conseils de sécurité: Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.. À connecter à un disjoncteur automatique (pour max.10 A). Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFFAvec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.
Smart+