Applique murale en céramique, design et intemporel. Avec lumière up&down.

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable

Applique murale en céramique, design et intemporel. Avec lumière up&down. Cette applique murale se distingue par sa forme arrondie. La led intégrée diffuse une lumière douce et tamisée. Facile à installer et idéal pour intérieur.

 
 

Détails du produit

Kony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Kony

Plafonnier / Applique murale

protection de la surface du boîtier

non traité

Adapté à un montage au plafond

Non

Efficacité de luminaire

0...0 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Tension nominale

220...240 V

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP20

Type

LED interchangeable

Matière

autre

Hauteur/Profondeur

120 mm

Longueur

245 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

Puissance de lampe acceptée

3...20 W

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Culot

E27

Largeur

90 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.