false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

DOLIX OUT GU10 CARRE, encastré, blanc, max. 35W

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 96ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Réf Rexel : DC5111141
Réf Fab : 111141
EAN13 : 4024163104555

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Projecteur
Projecteur
Feature Feature details
Classe électrique I
largeur 90 mm
diamètre d'encastrement 70 mm
réflecteur sans
longueur 90 mm
hauteur/profondeur 135 mm
Culot GU10
Couleur du boîtier blanc
avec détecteur de mouvement Non
profondeur d'encastrement 130 mm
puissance de lampe acceptée 35 W
finition du paralume sans
Appareil non requis
avec détecteur de lumière Non
adapté à une suspension Non
Matière aluminium
Type lampe halogène haute tension
émission de lumière direct
répartition lumineuse symétrique
matériau de la verrine verre opalin
Tension nominale 230 V
Classe de protection (IP) IP44
Source Incluse Non
protection contre l'incendie « D » Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
nombre de lampes/modules 1
finition de la surface brillant
adapté à un montage en applique Non
adapté à un montage encastré Oui
appareillage fourni Non
faible éblouissement Non
adapté à un montage en saillie Non
Puissance de la lampe en Multiwatt non applicable
Type de variation modulation de la tension du réseau
Composant d'éclairage de secours intégré Non
réglabilité non ajustable
adapté à un montage au plafond Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection



  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 79ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 102ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;