text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

DOLIX OUT MR16 ROND, encastré, blanc, max. 35W

Réf Rexel : DC5111001
Réf Fab : 111001
EAN13 : 4024163080323

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Projecteur (Spot saillie)
Projecteur (Spot saillie)
Feature Feature details
Classe électrique III
Diamètre 80 mm
Puissance ECL 35 W
Réflecteur sans
Hauteur 5 mm
Socle GU5,3
Culot GX5,3
Couleur du boîtier blanc
Type de tension AC
Avec détecteur de mouvement Non
Profondeur d'encastrement 130 mm
Tension 12 V
Puissance de lampe acceptée 35 W
Finition du paralume sans
Appareil transfo électronique
Diamètre d'encastrement 70 mm
Avec détecteur de lumière Non
Adapté à une suspension Non
Hauteur/profondeur 6 mm
Matière aluminium
Type lampe halogène basse tension
Émission de lumière direct
Répartition lumineuse symétrique
Matériau de la verrine verre opalin
Tension nominale 12 V
Classe de protection (IP) IP65
Source Incluse Non
Protection contre l'incendie « D » Non
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
Nombre de lampes/modules 1
Finition de la surface brillant
Adapté à un montage en applique Non
Adapté à un montage encastré Oui
Appareillage fourni Non
Faible éblouissement Non
Adapté à un montage en saillie Non
Puissance de la lame en Multiwatt non applicable
Type de variaion autre
Composant d'éclairage de secours intégré Non
Réglabilité non ajustable
Adapté à un montage au plafond Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection

Produits associés