text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

DOLIX OUT MR16 carré, encastré, gris argent, max. 35W

Réf Rexel : DC5111128
Réf Fab : 111128
EAN13 : 4024163080354

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Luminaire downight fixe/orientabe
Luminaire downight fixe/orientabe
Feature Feature details
Type de pose encastré
Classe électrique III
Largeur 89 mm
Puissance ECL 35 W
Réflecteur sans
Convient à un câblage traversant Non
Hauteur 5 mm
Culot GU5,3
Couleur du boîtier blanc
Gradable (O/N) Oui
Type de tension AC
Avec détecteur de mouvement Non
Profondeur d'encastrement 130 mm
Tension 12 V
Puissance de lampe acceptée 35 W
Finition du paralume sans
Appareil transfo électronique
Diamètre d'encastrement 70 mm
Avec détecteur de lumière Non
Résistant aux ballons Non
Adapté à une suspension Non
Longueur 89 mm
Matière aluminium
Type lampe halogène basse tension
Composantes directes/indirectes réglables séparément Non
Raccordement électrique avec fiche Non
Couleur ontrôlable (RVB) Non
Émission de lumière direct
Répartition lumineuse symétrique
Matériau de la verrine verre opalin
IK sans
Tension nominale 12 V
Classe de protection (IP) IP65
Source Incluse Non
Protection contre l'incendie « D » Non
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
Nombre de lampes/modules 1
Finition de la surface brillant
Adapté à un montage en applique Non
Adapté à un montage encastré Oui
Appareillage fourni Non
Faible éblouissement Non
Adapté à un montage en saillie Non
Puissance de la lame en Multiwatt non applicable
Type de variaion autre
Composant d'élairage de seours intégré Non
Réglabilité non ajustable
Adapté à un montage au plafond Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?