Facteur de puissance (cos phi)
0
Classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
Hauteur/profondeur d'encastrement
85 mm
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Oui
Compatible avec Google Assistant
Oui
Compatible avec Apple HomeKit
Oui
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
Type de câblage
terminaison
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
7.5 W
Courant nominal
700...700 mA
Angle de faisceau
faisceau diffus
Nombre de lampes/modules
1
Classe de protection (IP)
IP67
Tension nominale
0...12 V
Possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
Matériau de la verrine
verre transparent
Répartition lumineuse
asymétrique
raccordement électrique avec fiche
Oui
Longueur d’encastrement
85 mm
Diamètre d'encastrement
85 mm
Largeur d'encastrement
85 mm
Appareil
driver LED tension constante
Puissance de lampe acceptée
0...7.5 W
Couleur du boîtier
anthracite
Section de conducteur
1 mm²