false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

TRAIL-LITE encastré, inox 316, 4 LED, 0,3W, 6500K, diffuseur inclus

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 98ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Réf Rexel : DC5227471
Réf Fab : 227471
EAN13 : 4024163080774

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Encastrés de sol
Encastrés de sol
Feature Feature details
Classe électrique III
Diamètre 36 mm
diamètre d'encastrement 40 mm
Puissance ECL 0.3 W
convient à un câblage traversant Non
hauteur 60 mm
Couleur du boîtier acier inoxydable
type de tension AC
profondeur d'encastrement 70 mm
Appareil transfo magnétique
orientable Non
IRC 80-89
Type LED
raccordement électrique avec fiche Non
répartition lumineuse symétrique
matériau de la verrine plastique structuré
possibilité de rouler dessus Non
température de surface max. 28 °C
Tension nominale 12 V
Classe de protection (IP) IP65
Source Incluse Oui
nombre de lampes/modules 4
appareillage fourni Non
Type de variation non régulable
température de couleur 6500 K
Flux lumineux efficace 10 lm
couleur de la lumière blanc

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection



  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 80ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 98ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;