text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

WETSY encastré, carré inox 316, GX53, max. 9W, fenêtre ronde

Réf Rexel : DC5227490
Réf Fab : 227490
EAN13 : 4024163081856

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Encastré de sol
Encastré de sol
Feature Feature details
Classe électrique I
Largeur 132 mm
Puissance ECL 9 W
Convient à un câblage traversant Non
Culot autre
Puissance 6 W
Couleur du boîtier acier inoxydable
Type de tension AC/CC
Profondeur d'encastrement 100 mm
Appareil non requis
Orientable Non
Diamètre d'encastrement 126 mm
Longueur 132 mm
Type lampe fluorescente compacte
Raccordement électrique avec fiche Non
Répartition lumineuse symétrique
Matériau de la verrine verre opalin
Possibilité de rouler dessus Non
Température de surface max. 46 °C
Tension nominale 230 V
Classe de protection (IP) IP67
Source Incluse Non
Charge max. 1000 kg
Nombre de lampes/modules 1
Appareillage fourni Non
Type de variaion autre

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection

Produits associés