Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Efficacité lumineuse
140 lm/W
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-40...50 °C
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Avec commande d'éclairage programmée
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
35 W
Température de couleur
3000...3000 K
Dimensions du mât/crosse de montage
60...76 mm
Nombre de lampes/modules
1
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP66
Tension nominale
220...240 V
Avec câble de raccordement
Oui
Matériau de la verrine
verre transparent
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
229 mm
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
35...35 W
Traitement de surface
revêtement par poudre
Couleur du boîtier
anthracite