Facteur de puissance (cos phi)
0.97
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
5446...5446 lm
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
D
Appareil de commande échangeable
Oui
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
10
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
16
Commande via Bluetooth
Non
Efficacité lumineuse
151 lm/W
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Oui
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
36.1 W
Température de couleur
3000...3000 K
Nombre de lampes/modules
1
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP66
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
verre transparent
Avec détecteur de présence
Non
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
114 mm
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
36.1...36.1 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Couleur du boîtier
anthracite