Une lanterne urbaine architecturale, élégante et sophistiquée, avec 24 LED entraînés à 500mA et une optique Confort pour rue large (symétrique). Classe électrique II, non gradable Electronique, IP66, Résistance aux impacts : IK10. Capot et base : Moulage sous pression aluminium (AS9U3, équivalent LM24, EN AC-46000) texturé noir (similaire à RAL9005). Boîtier : 6 mm d'épaisseur verre transparent. Bras : Moulage sous pression aluminium texturé noir (similaire à RAL9005) recouvert d'une protection en Matière plastique ASA. Pré-câblé avec 1 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60 mm, luminaire perpendiculaire à la route. Livré avec LED 3 000 K.
Protection contre les surtensions : 10 kV mode commun impulsion simple et 8 kV mode commun multi-impulsions et 6 kV mode différentiel multi-impulsions. Si le système DALI permanent est connecté, modes commun et différentiel multi-impulsions 6 kV.
Dimensions : 510 x 241 x 474 mm
Puissance du luminaire: 36,1 W
Flux lumineux du luminaire: 5191 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 144 lm/W
Poids : 7,1 kg
Scx: 0.049 m²
Urba deco