Facteur de puissance (cos phi)
0.98
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
4678...4678 lm
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
D
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
28
Commande via Bluetooth
Non
Efficacité lumineuse
114 lm/W
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
41 W
Température de couleur
3000...3000 K
Section de conducteur connectable
1...1.5 mm²
Nombre de lampes/modules
1
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP66
Tension nominale
230...230 V
Avec détecteur de présence
Non
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
500 mm
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
41...41 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Section de conducteur
1.5 mm²