false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Xsolar GL-S anthracite

Réf Rexel : DHL009830
Réf Fab : 009830
EAN13 : 4007841009830

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Bornes d'éclairage
Bornes d'éclairage
Feature Feature details
Classe électrique III
largeur 194 mm
Culot autre
hauteur 1178 mm
Couleur du boîtier anthracite
profondeur 188 mm
type de tension DC
avec détecteur de mouvement Oui
Appareil driver LED courant constant
IRC 80-89
avec détecteur de lumière Oui
puissance de la lampe max. 1.2 W
Matière aluminium
Type LED non interchangeable
type de luminaire stèle
matériau de la verrine plastique transparent
Classe de protection (IP) IP44
Source Incluse Non
nombre de lampes/modules 1
appareillage fourni Oui
température de couleur 4000 K
Flux lumineux efficace 150 lm
couleur de la lumière blanc

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection