false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

Xsolar L-S anthracite

Réf Rexel : DHL009823
Réf Fab : 009823
EAN13 : 4007841009823

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Plafonnier - Applique
Plafonnier - Applique
Feature Feature details
Classe électrique III
largeur 189 mm
Puissance ECL 1.2 W
réflecteur sans
circuit autre
Culot sans
Couleur du boîtier anthracite
type de tension DC
avec détecteur de mouvement Oui
finition du paralume sans
Appareil driver LED courant constant
IRC 80-89
avec détecteur de lumière Oui
adapté à une suspension Non
longueur 298 mm
hauteur/profondeur 186.5 mm
Matière plastique
température ambiante 40 °C
Type LED non interchangeable
montage en ligne continue possible Non
convient pour l'éclairage d'urgence Non
émission de lumière direct
répartition lumineuse symétrique
matériau de la verrine plastique transparent
IK IK00
Classe de protection (IP) IP44
Source Incluse Non
protection contre l'incendie « D » Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
finition de la surface mat
adapté à un montage en applique Oui
adapté à un montage encastré Non
appareillage fourni Oui
faible éblouissement Non
adapté à un montage en saillie Oui
Puissance de la lampe en Multiwatt non applicable
angle de faisceau faisceau très extensif >80°
Type de variation autre
Composant d'éclairage de secours intégré Non
température de couleur 4000 K
puissance du système 1.2 W
Tenue fil incandescent 650 °C - 30 s
Flux lumineux efficace 150 lm
couleur de la lumière blanc
avec grilles d'aération Non
adapté à un montage au plafond Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection