false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

MYRA 12/V 100-90-CRL 100W NAV-T E40

Réf Rexel : PRI07013990
Réf Fab : 07013990
EAN13 : 8021944018281

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Lanterne
Lanterne
Feature Feature details
Type de pose montage vertical
Classe électrique II
circuit inductif
Culot E40
Couleur du boîtier gris
type de tension AC
puissance de la lampe max. 100 W
Appareil ballast ferromagnétique
Matière plastique
Type lampe sodium haute pression
matériau de la verrine verre transparent
IK IK09
avec câble de raccordement Non
Tension nominale 230 - 230 V
Classe de protection (IP) autre
Source Incluse Oui
nombre de lampes/modules 1
appareillage fourni Oui
optique ajustable Non
dimensions du mât/crosse de montage 60 - 76 mm
Type de variation non dimmable
température de couleur 2000 - 2000 K
couleur de la lumière blanc
télécommande sans
avec radiocommande Non
avec commande d'éclairage programmée Non
régulation constante du flux lumineux Non
revêtu Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection